曜日別特売

空調服フルセット長袖ブルゾン E9209 SK23021

空調服フルセット長袖ブルゾン E9209 SK23021 - Asahicho(旭蝶繊維)空調服フルセット長袖ブルゾン E9209 SK23021 - Asahicho(旭蝶繊維)空調服フルセット長袖ブルゾン E9209 SK23021 - Asahicho(旭蝶繊維)空調服フルセット長袖ブルゾン E9209 SK23021 - Asahicho(旭蝶繊維)空調服フルセット長袖ブルゾン E9209 SK23021 - Asahicho(旭蝶繊維)空調服フルセット長袖ブルゾン E9209 SK23021 - Asahicho(旭蝶繊維)空調服フルセット長袖ブルゾン E9209 SK23021 - Asahicho(旭蝶繊維)空調服フルセット長袖ブルゾン E9209 SK23021 - Asahicho(旭蝶繊維)

どんな現場でも着用しやすい空調服ブルゾンです。空調服スターターキットSK23021とセットになっているので購入後すぐにご使用いただけます。

用途
反射材を使用しているので安全に作業できます。夏場の暑い職場環境に。
最大風量(L/sec)
76
最大電圧(V)
14.4
内容量
1セット
注意
※この空調服は(株)空調服の商品です。ご利用の際、ファン、バッテリー、ケーブルなどの付属品は同一メーカーでのご利用をお願いします。他メーカーとの組み合わせは故障の原因となる場合がございます。
全17種類を絞り込む
色
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
17種類すべて表示中
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78099826E9209+SK23021ストーンS1124654
¥29,600
¥26,980
¥29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
78099991E9209+SK23021ブルー5L1406061
¥29,600
¥26,980
¥29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
78100140E9209+SK23021ブルーLL1245260
¥29,600
¥26,980
¥29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
78100535E9209+SK23021ブルー6L1486262
¥29,600
¥26,980
¥29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
78100551E9209+SK23021ストーンM1164856
¥29,600
¥26,980
¥29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
78100718E9209+SK23021ストーンL1205058
¥29,600
¥26,980
¥29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
78100761E9209+SK23021オリーブM1164856
¥29,600
¥26,980
¥29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
78100770E9209+SK23021ブルーS1124654
¥29,600
¥26,980
¥29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
78100849E9209+SK23021ブルーM1164856
¥29,600
¥26,980
¥29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
78100901E9209+SK23021ブルーL1205058
¥29,600
¥26,980
¥29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
78100910E9209+SK23021オリーブL1205058
¥29,600
¥26,980
¥29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
78100998E9209+SK23021ブルーL1205058
¥29,600
¥26,980
¥29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
78101007E9209+SK23021ブルーM1164856
¥29,600
¥26,980
¥29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
78101025E9209+SK23021オリーブS1124654
¥29,600
¥26,980
¥29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
78101156E9209+SK23021ブルーS1124654
¥29,600
¥26,980
¥29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
78101287E9209+SK23021ブルー4L1325661
¥29,600
¥26,980
¥29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
78101339E9209+SK23021ブルー3L1285460
¥29,600
¥26,980
¥29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする