WZチタン・半袖JKT
フルハーネスに対応し、遮熱性やUVカットに優れた裏チタンコーティングの半袖ジャケットです。
背面にフルハーネス対応のランヤード通し口で、前面にハーネス着用時にも使用しやすい縦型ポケットをデザインしています。
裏チタンコーティングにより紫外線遮蔽率99.9%(UPF50+)のUVカット性能があり猛暑時には暑さも和らげます。
裏チタンコーティングにより紫外線遮蔽率99.9%(UPF50+)のUVカット性能があり猛暑時には暑さも和らげます。
衿裏・ヨーク裏はベタつきを防止するメッシュで、左袖ペン差しポケットや、左右内ポケットが付いています。
風漏れ防止の総ゴムで、内側はコードストッパー仕様です。
- 用途
- ワークウェア(ファン対応ウェア)。
- 内容量
- 1着
注意
※この製品は、素材の内側にコーティング加工をしております。コーティングは、摩擦や洗濯により多少剥離する場合があります。洗濯の際は、必ずファスナー・釦・マジックテープを閉じ、洗濯ネットをご使用ください。※専用Di-VaiZファン・バッテリーは別売り。
半袖・ベスト 空調ウェア・服 の新着商品
カテゴリ