曜日別特売

Fitty うるおいマスクシルキータッチ

Fitty うるおいマスクシルキータッチ - 玉川衛材

Fitty うるおいマスクシルキータッチ
乾燥が気になる就寝時、電車や飛行機、オフィスや学校などで、水分拡散フィルタでたっぷり加湿、マスク全体にうるおいが広がります。
ウェットシートをマスクに格納して着用する加湿マスク15セット入です。(5セット入りもございます。)
水分拡散フィルタでたっぷり加湿。マスク全体にうるおいが広がります。
乾燥したのど、鼻に。ヒアルロン酸&リピジュア®配合の ウェットシート付属のうるおいマスクです。
マスク内に水分拡散フィルタを搭載。ウェットシートの水分を 吸収・拡散することで加湿効果20%アップ(
2)。
口元には肌触りなめらかなシルキータッチ不織布を採用しています。
長時間の着用でも耳が痛くなりにくい 、ゆったり長めのふわふわ耳ゴム採用。
持ち運びやすい1枚1枚袋入り。

成分
ウェットシート:水、ポリクオタニウム-51(リピジュア(R))、ヒアルロン酸Na、メチルパラベン、プロピルパラベン
材質
本体・フィルタ部:ポリプロピレン/ポリエチレン/綿、耳ひも部:ナイロン/ポリエステル/ポリウレタン、ウェットシート:ポリプロピレン/ポリエチレン/ポリエステル/レーヨン
サイズ
やや大きめ 15セット入
寸法(cm)
約18×9
内容量
1個(15セット)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78101375-
オープン
¥1,398
¥1,538(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする