曜日別特売

HM-71007 不織布4層 ダイヤモンド型 活性炭マスク(50枚入)

HM-71007 不織布4層 ダイヤモンド型 活性炭マスク(50枚入) - アゼアスHM-71007 不織布4層 ダイヤモンド型 活性炭マスク(50枚入) - アゼアスHM-71007 不織布4層 ダイヤモンド型 活性炭マスク(50枚入) - アゼアスHM-71007 不織布4層 ダイヤモンド型 活性炭マスク(50枚入) - アゼアスHM-71007 不織布4層 ダイヤモンド型 活性炭マスク(50枚入) - アゼアスHM-71007 不織布4層 ダイヤモンド型 活性炭マスク(50枚入) - アゼアスHM-71007 不織布4層 ダイヤモンド型 活性炭マスク(50枚入) - アゼアスHM-71007 不織布4層 ダイヤモンド型 活性炭マスク(50枚入) - アゼアス

試験方法:JIS T 9001 試験機関:(一財)カケンテストセンター/(一財)ニッセンケン品質評価センター
BFE(細菌ろ過効率) 実測平均値99%、PFE(微粒子ろ過効率) 実測平均値99%、VFE(ウイルス飛沫ろ過効率) 実測平均値99%、
人工血液バリア試験(21.3Kpa):実測平均値〇
樹脂素材のノーズフィットピースにより鼻のラインにぴったり合わせられます。
4層構造で空気中の微小粒子の侵入を防ぎます。
フィルタ部の性能です。
活性炭フィルターを使用しているので消臭効果がアップします。
口元にゆったりとした空間ができるため呼吸がしやすい。
マスク装着時、活性炭シート側(灰色)が外側になります。
1枚から持ち運び可能な個包装タイプです。

用途
花粉対策、PM2.5対策、清掃、軽作業時のホコリ吸引防止、飛沫防止など、消臭
内容量
1箱(50枚)
注意
※仕様:ダイヤモンド型立体設計・8mm耳掛けヒモ・使い捨てタイプ
※サイズ:ふつうサイズ(約21.0cmx約8.5cm)
※カラー:灰色
※素材 本体:ポリプロピレン・ポリエチレン・ポリエステル・活性炭シート ノーズフィットピース:ポリエチレン 耳ヒモ部:ポリエステル・ポリウレタン
※生産国:中国
※包装材 外装:紙、内装:ポリプロピレン
※マスクは感染(侵入)を完全に防ぐものではありません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07090522HM-71007
¥5,500
¥2,898
¥3,188(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする