Fitty うるおいマスクシルキータッチ
Fitty うるおいマスクシルキータッチ
乾燥が気になる就寝時、電車や飛行機、オフィスや学校などで、水分拡散フィルタでたっぷり加湿、マスク全体にうるおいが広がります。
ウェットシートをマスクに格納して着用する加湿マスク5セット入です。(15セット入もございます。)
水分拡散フィルタでたっぷり加湿。マスク全体にうるおいが広がります。
乾燥したのど、鼻に。ヒアルロン酸&リピジュア®配合の ウェットシート付属のうるおいマスクです。
マスク内に水分拡散フィルタを搭載。ウェットシートの水分を 吸収・拡散することで加湿効果20%アップ。
口元には肌触りなめらかなシルキータッチ不織布を採用。
長時間の着用でも耳が痛くなりにくい 、ゆったり長めのふわふわ耳ゴム採用。
持ち運びやすい1枚1枚袋入り。
- 成分
- ウェットシート:水、ポリクオタニウム-51(リピジュア(R))、ヒアルロン酸Na、メチルパラベン、プロピルパラベン
- 材質
- 本体・フィルタ部:ポリプロピレン/ポリエチレン/綿、耳ひも部:ナイロン/ポリエステル/ポリウレタン、ウェットシート:ポリプロピレン/ポリエチレン/ポリエステル/レーヨン
- サイズ
- やや大きめ 5セット入
- 寸法(cm)
- 約18×9
- 内容量
- 1個(5セット)
汎用マスク の新着商品
カテゴリ
























