Fitty シルキータッチ耳ゴムふわりホワイト

Fitty シルキータッチ耳ゴムふわりホワイト - 玉川衛材

Fitty シルキータッチ耳ゴムふわりホワイト
シルクのような肌ざわりの不織布+耳にやさしい幅広ふわふわゴムを採用した耳が痛くなりにくい、着け心地の良いマスクです。
玄関やお部屋における紙スタンドケース付き。
口元側にシルクのような肌ざわりの素材・外側になめらかな素材を使用した心地よい着け心地のマスクです。
敏感肌パッチテスト済み(すべての方に皮膚刺激が起こらないわけではありません。)
長時間着用していても痛くなりにくい耳にやさしい「幅広ふわふわゴム」採用。肌あたりにこだわり耳かけゴムを外付けにしました。
ノーズフィッターで顔のラインにジャストフィット。
立体プリーツ加工で不快な息苦しさを解消しました。
1枚1枚袋入り(個別包装)で持ち運びに便利。
3層構造で花粉・ホコリをしっかりカット。
玄関やお部屋における紙スタンドケース付きです。
[細菌飛まつ・ウイルスを含む飛まつ(3μm)、花粉粒子(30μm)、微小粒子(0.1μm)]

材質
本体・フィルタ部:ポリプロピレン/ポリエチレン、耳ひも部:ナイロン/ポリエステル/ポリウレタン、ノーズフィッター部:ポリエチレン
色
ホワイト
サイズ
やや大きめ 30枚入
寸法(cm)
約18×9
内容量
1個(30枚)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78101479-
オープン
¥1,398
¥1,538(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする