曜日別特売

ロックバイクカバーII

ロックバイクカバーII - TNK工業(SPEEDPIT)ロックバイクカバーII - TNK工業(SPEEDPIT)ロックバイクカバーII - TNK工業(SPEEDPIT)ロックバイクカバーII - TNK工業(SPEEDPIT)ロックバイクカバーII - TNK工業(SPEEDPIT)ロックバイクカバーII - TNK工業(SPEEDPIT)ロックバイクカバーII - TNK工業(SPEEDPIT)

タフタ生地を使用し、シルバーコーティングを施したコストパフォーマンスの高いバイクカバー。
盗難防止やマンション等の駐輪場内での傷防止や粉塵・ホコリを防ぎます。
屋内では鳥獣の糞害による車体の汚れ防止。
前後輪に大きめの鍵穴があるから太めのロックでも使用可能。
後部のヒモ縛りでカバーの風飛び・バタつきを防止します。

材質
ポリエステル タフタ 撥水加工
内容量
1個
全7種類を絞り込む
サイズ
全長(mm)
高さ(mm)
全幅(mm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
全長(mm)
サイズ
高さ(mm)
全幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
781044468093922200ビッグスクーターBOX付き【前方高さ(mm1550、【後方】1150550
オープン
¥2,598
¥2,858(税込)
3日以内出荷
78104455809408200050-125ccスクーターBOX付き【前方高さ(mm1300、【後方】1050850
オープン
¥2,498
¥2,748(税込)
3日以内出荷
781044718093612200LL【前方高さ(mm1200、【後方】7501100
オープン
¥1,998
¥2,198(税込)
3日以内出荷
781044808093471900M【前方高さ(mm1200、【後方】6501050
オープン
¥1,798
¥1,978(税込)
3日以内出荷
7810448980937826003L【前方高さ(mm1250、【後方】8001000
オープン
¥1,998
¥2,198(税込)
3日以内出荷
781044988093852200ビッグスクーター標準タイプ【前方高さ(mm1650、【後方】750550
オープン
¥2,498
¥2,748(税込)
3日以内出荷
781045078093542000L【前方高さ(mm1200、【後方】7501050
オープン
¥1,998
¥2,198(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイクカバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする