曜日別特売
809361 ロックバイクカバーII TNK工業(SPEEDPIT) 78104471

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

809361 ロックバイクカバーII TNK工業(SPEEDPIT) 78104471
809361 ロックバイクカバーII TNK工業(SPEEDPIT) 78104471
809361 ロックバイクカバーII TNK工業(SPEEDPIT) 78104471
809361 ロックバイクカバーII TNK工業(SPEEDPIT) 78104471
809361 ロックバイクカバーII TNK工業(SPEEDPIT) 78104471
809361 ロックバイクカバーII TNK工業(SPEEDPIT) 78104471
809361 ロックバイクカバーII TNK工業(SPEEDPIT) 78104471

ロックバイクカバーII

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズLL
全長(mm)2200
高さ(mm)【前方高さ(mm1200、【後方】750
【前方高さ(mm1200、【後方】750
【前方高さ(mm1550、【後方】1150
【前方高さ(mm1300、【後方】1050
【前方高さ(mm1200、【後方】650
【前方高さ(mm1250、【後方】800
【前方高さ(mm1650、【後方】750
内容量1個注文コード78104471品番809361
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

タフタ生地を使用し、シルバーコーティングを施したコストパフォーマンスの高いバイクカバー。
盗難防止やマンション等の駐輪場内での傷防止や粉塵・ホコリを防ぎます。
屋内では鳥獣の糞害による車体の汚れ防止。
前後輪に大きめの鍵穴があるから太めのロックでも使用可能。
後部のヒモ縛りでカバーの風飛び・バタつきを防止します。

材質
ポリエステル タフタ 撥水加工
全長(mm)
2200
サイズ
LL
高さ(mm)
【前方高さ(mm1200、【後方】750
全幅(mm)
1100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイクカバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする