曜日別特売

温度計付 熱中症対策処置カード

温度計付 熱中症対策処置カード - 日本緑十字社温度計付 熱中症対策処置カード - 日本緑十字社

温度計付きで、周囲の温度を確認しながら熱中症対策に役立てることができます。
熱中症の危険性や対処方法をわかりやすく表示しています。
名入れ欄付きで、緊急連絡先などを書き込んで携帯できます。
コンパクトサイズで、作業現場や屋外活動時の携帯に便利です。

用途
熱中症時の応急対応確認に。
現場での対処手順の周知用。
作業時の安全管理に。
仕様
温度計付き
トラスコ品番
734-7895
材質
温度計:ガラス、白灯油、台紙:特殊厚紙
幅(mm)
100
高さ(mm)
200
奥行(mm)
15
表示内容
熱中症のおそれがある者に対する処置
内容量
1枚
注意
※ガラス管は割れやすいので取り扱いにご注意ください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78105478414120
¥770
¥769
¥846(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする