ワタナベ工業
アルミ配合PPすだれ コバルト
アルミ配合の特殊パイプを使用した国産プラスチックすだれです。
用途
日差しを遮り、風を通し室内を快適に。
付属品
吊り具×2
材質
本体:ポリプロピレン 上下レール:塩化ビニール
幅(mm)
880
色
グリーン
遮光率(%)
84
内容量
1箱(10本)
注意
※強風などで落下の恐れがある場合取り外してください。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04694300
K-8813G
671-6697
1350
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
04700286
K-8818G
671-6699
1800
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください