日東エルマテリアル
トラ養生テープ
貼るだけで安全標示や注意喚起を促せます。建築養生テープをベースとしている為、糊のはみ出しや、糊残りがほとんどありません。手で簡単に切れる為、作業性がアップします。
用途
建築現場看板や建築現場足場、工場内の注意喚起に。
材質
基材:ポリエチレンクロス
幅(mm)
50
厚さ(mm)
0.15
色
黄/黒
質量(g)
ー
長さ(m)
25
粘着剤
アクリル系
粘着力(N/10mm)
3.14
引張強度(N/10mm)
55.7
粘着力(N/25mm)
7.89
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(30巻)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
78110028
ー
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください