曜日別特売

トラ養生テープ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1箱(30巻)
注文コード
78110028
品番
ー
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980

貼るだけで安全標示や注意喚起を促せます。建築養生テープをベースとしている為、糊のはみ出しや、糊残りがほとんどありません。手で簡単に切れる為、作業性がアップします。

用途
建築現場看板や建築現場足場、工場内の注意喚起に。
材質
基材:ポリエチレンクロス
幅(mm)
50
厚さ(mm)
0.15
色
黄/黒
質量(g)
ー
長さ(m)
25
粘着剤
アクリル系
粘着力(N/10mm)
3.14
引張強度(N/10mm)
55.7
粘着力(N/25mm)
7.89
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする