Arduino Nano ESP32 (ピンヘッダ実装済)
従来のArduino Nano 33の進化版で、人気のESP32-S3を搭載した開発基板です。
IoTやMicroPythonの世界に足を踏み入れたばかりの初心者から上級ユーザーまで広いニーズをカバーします。
ピンヘッダは実装済です。
Wi-Fiおよび Bluetooth:IoTの分野でよく知られているESP32-S3マイクロコントローラーを搭載。
ArduinoとMicroPythonのサポート、Arduino IoT クラウド互換。
USBコネクタがType-Cになりました。
- 仕様
- ●MCU:u-blox製NORA-W106 (ESP32-S3)●PSRAM(疑似SRAM):8 MB●最大動作周波数:240 MHz●電源入力(V):(VIN)DC6~21
- 外形寸法(mm)
- 43.2×17.8
- 内蔵RAM
- 512 KB
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- ROM
- 384 KB
- 内容量
- 1台
その他機構部品 の新着商品
カテゴリ






























