曜日別特売
ABX00083 Arduino Nano ESP32  (ピンヘッダ実装済) Arduino 78109005

 

ABX00083 Arduino Nano ESP32  (ピンヘッダ実装済) Arduino 78109005
ABX00083 Arduino Nano ESP32  (ピンヘッダ実装済) Arduino 78109005
ABX00083 Arduino Nano ESP32  (ピンヘッダ実装済) Arduino 78109005
ABX00083 Arduino Nano ESP32  (ピンヘッダ実装済) Arduino 78109005

Arduino Nano ESP32 (ピンヘッダ実装済)

商品レビューを投稿する
内容量
1台
注文コード
78109005
品番
ABX00083
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
11月16日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
¥5,498

従来のArduino Nano 33の進化版で、人気のESP32-S3を搭載した開発基板です。
IoTやMicroPythonの世界に足を踏み入れたばかりの初心者から上級ユーザーまで広いニーズをカバーします。
ピンヘッダは実装済です。
Wi-Fiおよび Bluetooth:IoTの分野でよく知られているESP32-S3マイクロコントローラーを搭載。
ArduinoとMicroPythonのサポート、Arduino IoT クラウド互換。
USBコネクタがType-Cになりました。

仕様
●MCU:u-blox製NORA-W106 (ESP32-S3)●PSRAM(疑似SRAM):8 MB●最大動作周波数:240 MHz●電源入力(V):(VIN)DC6~21
外形寸法(mm)
43.2×17.8
内蔵RAM
512 KB
RoHS指令(10物質対応)
対応
ROM
384 KB

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする