Arduino Nano R4 (ピンヘッダ実装済)
Arduino R4 は、8ビットAVRマイクロコントローラをベースにしていた旧Arduino Nanoの進化版です。
本商品はピンヘッダ実装済版です。
本ボードには、14x 標準デジタルI/Oポート、6x アナログチャンネル、I2C、SPI 、UART接続用専用ピンが搭載されています。
コンパクトデザイン:Nanoファミリーのコンパクトなフットプリントによりスペース制約のあるアプリケーションに理想的。
向上した柔軟性:端面スルーホールピン/片面実装でカスタムハードウェア製作が簡単。
改善された接続性:センサやペリフェラルとの統合が手軽になるQwiicコネクタ搭載。
- 仕様
- ●MCU:R7FA4M1AB3CFM
32ビット Arm(R) Cortex(R)-M4●ピンアウト:Nano ボード互換
CAN、DAC、オペアンプ、VBAT - コネクタ
- USB-C(電源及びデータ)
QWIICUSB-C(電源及びデータ)
- 寸法(mm)
- 18×45
- 電源(V)
- 入力電圧 IN): 6~21 / USB-C:5
- 周波数
- 48 MHz
- メモリー
- 内部:256 kB Flash / 32 kB RAM / 8 kB EEPROM
- 動作温度(℃)
- -40 ~ +85
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1台
その他機構部品 の新着商品
カテゴリ




























