ABX00143 Arduino Nano R4 (ピンヘッダ実装済) Arduino 78109030

ABX00143 Arduino Nano R4 (ピンヘッダ実装済) Arduino 78109030
ABX00143 Arduino Nano R4 (ピンヘッダ実装済) Arduino 78109030

Arduino Nano R4 (ピンヘッダ実装済)ABX00143

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量
1台
注文コード
78109030
品番
ABX00143
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
¥4,198

Arduino R4 は、8ビットAVRマイクロコントローラをベースにしていた旧Arduino Nanoの進化版です。
本商品はピンヘッダ実装済版です。
本ボードには、14x 標準デジタルI/Oポート、6x アナログチャンネル、I2C、SPI 、UART接続用専用ピンが搭載されています。
コンパクトデザイン:Nanoファミリーのコンパクトなフットプリントによりスペース制約のあるアプリケーションに理想的。
向上した柔軟性:端面スルーホールピン/片面実装でカスタムハードウェア製作が簡単。
改善された接続性:センサやペリフェラルとの統合が手軽になるQwiicコネクタ搭載。

仕様
●MCU:R7FA4M1AB3CFM
32ビット Arm(R) Cortex(R)-M4●ピンアウト:Nano ボード互換
CAN、DAC、オペアンプ、VBAT
コネクタ
USB-C(電源及びデータ)
QWIICUSB-C(電源及びデータ)
寸法(mm)
18×45
電源(V)
入力電圧 IN): 6~21 / USB-C:5
周波数
48 MHz
メモリー
内部:256 kB Flash / 32 kB RAM / 8 kB EEPROM
動作温度(℃)
-40 ~ +85
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする