曜日別特売

Google Pixel 10a ケース ソフト カバー 薄型 MAGKEEP 磁力装着対応 極限保護

Google Pixel 10a ケース ソフト カバー 薄型 MAGKEEP 磁力装着対応 極限保護 - エレコムGoogle Pixel 10a ケース ソフト カバー 薄型 MAGKEEP 磁力装着対応 極限保護 - エレコムGoogle Pixel 10a ケース ソフト カバー 薄型 MAGKEEP 磁力装着対応 極限保護 - エレコムGoogle Pixel 10a ケース ソフト カバー 薄型 MAGKEEP 磁力装着対応 極限保護 - エレコムGoogle Pixel 10a ケース ソフト カバー 薄型 MAGKEEP 磁力装着対応 極限保護 - エレコムGoogle Pixel 10a ケース ソフト カバー 薄型 MAGKEEP 磁力装着対応 極限保護 - エレコムGoogle Pixel 10a ケース ソフト カバー 薄型 MAGKEEP 磁力装着対応 極限保護 - エレコム

端末を極限まで包み込む高い保護性能と、磁力装着タイプのワイヤレス充電器に対応したMAGKEEPシリーズを両立したソフトケースです。

用途
端末を極限まで包み込む高い保護性能と、磁力装着タイプのワイヤレス充電器に対応したMAGKEEPシリーズを両立したソフトケースです。
シリコン素材より強く耐久性に優れ、プラスチック素材よりしなやかな弾力性を持つTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を使用しています。
ケースと端末の貼り付きを防止するため、ケース内側にマイクロドット加工を施しています。
背面カメラ周りを覆い、カメラへの傷を防ぐ、カメラレンズ保護設計です。
本製品は、磁力装着タイプのワイヤレス充電器に対応しています。
お使いの充電器や環境によっては正常に充電できない場合があります。
磁力装着タイプのワイヤレス充電器をご使用の際は、本製品に跡が残る場合があります。
ケースを装着したままで、各種ケーブルの接続や写真撮影、ボタンの操作が可能です。
適合機種
Google Pixel 10a
セット内容
ケース本体×1
材質
TPU(熱可塑性ポリウレタン)、磁石
色
クリア
対応
ワイヤレス充電器(※磁力装着タイプのワイヤレス充電器のみ)
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78115129PM-P261UCTKMGCR
オープン
¥1,998
¥2,198(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする