- 用途
- 端末を極限まで包み込む高い保護性能と、磁力装着タイプのワイヤレス充電器に対応したMAGKEEPシリーズを両立したソフトケースです。
シリコン素材より強く耐久性に優れ、プラスチック素材よりしなやかな弾力性を持つTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を使用しています。
ケースと端末の貼り付きを防止するため、ケース内側にマイクロドット加工を施しています。
背面カメラ周りを覆い、カメラへの傷を防ぐ、カメラレンズ保護設計です。
本製品は、磁力装着タイプのワイヤレス充電器に対応しています。
お使いの充電器や環境によっては正常に充電できない場合があります。
磁力装着タイプのワイヤレス充電器をご使用の際は、本製品に跡が残る場合があります。
ケースを装着したままで、各種ケーブルの接続や写真撮影、ボタンの操作が可能です。
- 適合機種
- Google Pixel 10a
- セット内容
- ケース本体×1
- 材質
- TPU(熱可塑性ポリウレタン)、磁石
- 色
- クリア
- 対応
- ワイヤレス充電器(※磁力装着タイプのワイヤレス充電器のみ)