曜日別特売

Google Pixel 10a ケース ソフト 衝撃吸収 軽量 ストラップホールシート付 クリスタル TOUGH SLIM LITE

Google Pixel 10a ケース ソフト 衝撃吸収 軽量 ストラップホールシート付 クリスタル TOUGH SLIM LITE - エレコムGoogle Pixel 10a ケース ソフト 衝撃吸収 軽量 ストラップホールシート付 クリスタル TOUGH SLIM LITE - エレコムGoogle Pixel 10a ケース ソフト 衝撃吸収 軽量 ストラップホールシート付 クリスタル TOUGH SLIM LITE - エレコムGoogle Pixel 10a ケース ソフト 衝撃吸収 軽量 ストラップホールシート付 クリスタル TOUGH SLIM LITE - エレコムGoogle Pixel 10a ケース ソフト 衝撃吸収 軽量 ストラップホールシート付 クリスタル TOUGH SLIM LITE - エレコム

あらゆる部位を徹底的にカバーする極限保護設計。強じんな耐久性としなやかな弾力性をあわせ持つ、TPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を使用した、TOUGH SLIM LITEシリーズのクリスタルクリアなソフトケースです。

用途
あらゆる部位を徹底的にカバーする極限保護設計。強じんな耐久性としなやかな弾力性をあわせ持つ、TPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を使用した、TOUGH SLIM LITEシリーズのクリスタルクリアなソフトケースです。
シリコン素材より強く耐久性に優れ、プラスチック素材よりしなやかな弾力性を持つTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を使用しています。
ケースと端末の貼り付きを防止するため、ケース内側にマイクロドット加工を施しています。
全周に配置した独自設計のエアークッションが効率的に衝撃を吸収します。
平坦面に端末を置いた際、背面カメラへの傷付きを防ぐカメラレンズ保護設計です。
各種コネクターやボタン周りまでケースが覆うので、安心して使用できます。
ケースを装着したままで、各種ケーブルの接続や写真撮影、ボタンの操作が可能です。
ショルダーストラップやハンドストラップが取り付けられる、ストラップホールシート(1つ穴・半透明タイプ)が付属しています。
本製品にストラップは付属していません。
適合機種
Google Pixel 10a
セット内容
ケース本体×1、ストラップホールシート(1つ穴・半透明タイプ)×1
材質
TPU(熱可塑性ポリウレタン)、PVC、亜鉛合金
色
クリア
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78114989PM-P261TSLUCKCR
オープン
¥1,798
¥1,978(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする