曜日別特売
PM-P261TSLUCKCR Google Pixel 10a ケース ソフト 衝撃吸収 軽量 ストラップホールシート付 クリスタル TOUGH SLIM LITE エレコム 78114989

PM-P261TSLUCKCR Google Pixel 10a ケース ソフト 衝撃吸収 軽量 ストラップホールシート付 クリスタル TOUGH SLIM LITE エレコム 78114989
PM-P261TSLUCKCR Google Pixel 10a ケース ソフト 衝撃吸収 軽量 ストラップホールシート付 クリスタル TOUGH SLIM LITE エレコム 78114989
PM-P261TSLUCKCR Google Pixel 10a ケース ソフト 衝撃吸収 軽量 ストラップホールシート付 クリスタル TOUGH SLIM LITE エレコム 78114989
PM-P261TSLUCKCR Google Pixel 10a ケース ソフト 衝撃吸収 軽量 ストラップホールシート付 クリスタル TOUGH SLIM LITE エレコム 78114989
PM-P261TSLUCKCR Google Pixel 10a ケース ソフト 衝撃吸収 軽量 ストラップホールシート付 クリスタル TOUGH SLIM LITE エレコム 78114989

Google Pixel 10a ケース ソフト 衝撃吸収 軽量 ストラップホールシート付 クリスタル TOUGH SLIM LITE

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
78114989
品番
PM-P261TSLUCKCR
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
¥1,798

あらゆる部位を徹底的にカバーする極限保護設計。強じんな耐久性としなやかな弾力性をあわせ持つ、TPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を使用した、TOUGH SLIM LITEシリーズのクリスタルクリアなソフトケースです。

用途
あらゆる部位を徹底的にカバーする極限保護設計。強じんな耐久性としなやかな弾力性をあわせ持つ、TPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を使用した、TOUGH SLIM LITEシリーズのクリスタルクリアなソフトケースです。
シリコン素材より強く耐久性に優れ、プラスチック素材よりしなやかな弾力性を持つTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を使用しています。
ケースと端末の貼り付きを防止するため、ケース内側にマイクロドット加工を施しています。
全周に配置した独自設計のエアークッションが効率的に衝撃を吸収します。
平坦面に端末を置いた際、背面カメラへの傷付きを防ぐカメラレンズ保護設計です。
各種コネクターやボタン周りまでケースが覆うので、安心して使用できます。
ケースを装着したままで、各種ケーブルの接続や写真撮影、ボタンの操作が可能です。
ショルダーストラップやハンドストラップが取り付けられる、ストラップホールシート(1つ穴・半透明タイプ)が付属しています。
本製品にストラップは付属していません。
適合機種
Google Pixel 10a
セット内容
ケース本体×1、ストラップホールシート(1つ穴・半透明タイプ)×1
材質
TPU(熱可塑性ポリウレタン)、PVC、亜鉛合金
色
クリア

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする