Google Pixel 10a ケース ハイブリッド カバー 衝撃吸収 ZEROSHOCK 極限保護
あらゆる部位を徹底的にカバーする極限保護設計。衝撃吸収構造で端末を衝撃から守るZEROSHOCKケースです。
- 用途
- あらゆる部位を徹底的にカバーする極限保護設計。衝撃吸収構造で端末を衝撃から守るZEROSHOCKケースです。
落下時に最も大きな衝撃が予想される四つ角にバンパーを設置し、効率的に衝撃を吸収します。
衝撃吸収に適したソフト素材と、それを外側から包むハード素材を使用したダブルレイヤー設計を採用しています。
端末の背面が接するケース内側にも、衝撃吸収効率の高いハニカム構造を採用しています。
背面カメラ周りを覆い、カメラへの傷を防ぐ、カメラレンズ保護設計です。
各種コネクターやボタン周りまでケースが覆うので、安心して使用できます。
ケースを装着したままで、各種ケーブルの接続や写真撮影、ボタンの操作が可能です。
- 適合機種
- Google Pixel 10a
- セット内容
- ケース本体×1
- 材質
- TPU(熱可塑性ポリウレタン)、ポリカーボネート
- 色
- ブラック
- 内容量
- 1個
Google Pixelケース の新着商品
カテゴリ
















![[Google Pixel 11/11 Pro専用]iFace Reflection強化ガラスクリアケース iFace [Google Pixel 11/11 Pro専用]iFace Reflection強化ガラスクリアケース iFace](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05689359-261001-02.jpg)














