PM-P261ZEROKBK Google Pixel 10a ケース ハイブリッド カバー 衝撃吸収 ZEROSHOCK 極限保護 エレコム 78114910

PM-P261ZEROKBK Google Pixel 10a ケース ハイブリッド カバー 衝撃吸収 ZEROSHOCK 極限保護 エレコム 78114910
PM-P261ZEROKBK Google Pixel 10a ケース ハイブリッド カバー 衝撃吸収 ZEROSHOCK 極限保護 エレコム 78114910
PM-P261ZEROKBK Google Pixel 10a ケース ハイブリッド カバー 衝撃吸収 ZEROSHOCK 極限保護 エレコム 78114910
PM-P261ZEROKBK Google Pixel 10a ケース ハイブリッド カバー 衝撃吸収 ZEROSHOCK 極限保護 エレコム 78114910
PM-P261ZEROKBK Google Pixel 10a ケース ハイブリッド カバー 衝撃吸収 ZEROSHOCK 極限保護 エレコム 78114910
PM-P261ZEROKBK Google Pixel 10a ケース ハイブリッド カバー 衝撃吸収 ZEROSHOCK 極限保護 エレコム 78114910
PM-P261ZEROKBK Google Pixel 10a ケース ハイブリッド カバー 衝撃吸収 ZEROSHOCK 極限保護 エレコム 78114910

Google Pixel 10a ケース ハイブリッド カバー 衝撃吸収 ZEROSHOCK 極限保護

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
78114910
品番
PM-P261ZEROKBK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
¥2,998

あらゆる部位を徹底的にカバーする極限保護設計。衝撃吸収構造で端末を衝撃から守るZEROSHOCKケースです。

用途
あらゆる部位を徹底的にカバーする極限保護設計。衝撃吸収構造で端末を衝撃から守るZEROSHOCKケースです。
落下時に最も大きな衝撃が予想される四つ角にバンパーを設置し、効率的に衝撃を吸収します。
衝撃吸収に適したソフト素材と、それを外側から包むハード素材を使用したダブルレイヤー設計を採用しています。
端末の背面が接するケース内側にも、衝撃吸収効率の高いハニカム構造を採用しています。
背面カメラ周りを覆い、カメラへの傷を防ぐ、カメラレンズ保護設計です。
各種コネクターやボタン周りまでケースが覆うので、安心して使用できます。
ケースを装着したままで、各種ケーブルの接続や写真撮影、ボタンの操作が可能です。
適合機種
Google Pixel 10a
セット内容
ケース本体×1
材質
TPU(熱可塑性ポリウレタン)、ポリカーボネート
色
ブラック
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする