曜日別特売

Google Pixel 10a ケース ハイブリッド カバー 衝撃吸収 ストラップホールシート付 Grippy

Google Pixel 10a ケース ハイブリッド カバー 衝撃吸収 ストラップホールシート付 Grippy - エレコムGoogle Pixel 10a ケース ハイブリッド カバー 衝撃吸収 ストラップホールシート付 Grippy - エレコムGoogle Pixel 10a ケース ハイブリッド カバー 衝撃吸収 ストラップホールシート付 Grippy - エレコムGoogle Pixel 10a ケース ハイブリッド カバー 衝撃吸収 ストラップホールシート付 Grippy - エレコムGoogle Pixel 10a ケース ハイブリッド カバー 衝撃吸収 ストラップホールシート付 Grippy - エレコムGoogle Pixel 10a ケース ハイブリッド カバー 衝撃吸収 ストラップホールシート付 Grippy - エレコムGoogle Pixel 10a ケース ハイブリッド カバー 衝撃吸収 ストラップホールシート付 Grippy - エレコムGoogle Pixel 10a ケース ハイブリッド カバー 衝撃吸収 ストラップホールシート付 Grippy - エレコム

あらゆる部位を徹底的にカバーする極限保護設計。全周に配置した独自設計のエアークッションが衝撃を吸収し、背面には高硬度のポリカーボネート素材を採用。中央のくびれ形状に平坦な面を設けることで、手に馴染む快適なグリップ感を実現したGrippyシリーズのハイブリッドケース、フレームカラータイプです。

用途
あらゆる部位を徹底的にカバーする極限保護設計。全周に配置した独自設計のエアークッションが衝撃を吸収し、背面には高硬度のポリカーボネート素材を採用。中央のくびれ形状に平坦な面を設けることで、手に馴染む快適なグリップ感を実現したGrippyシリーズのハイブリッドケース、フレームカラータイプです。
2種の素材を特殊成型し、強じんな耐久性としなやかな弾力性をあわせ持っています。
背面は高硬度5Hの軽くて丈夫なポリカーボネート素材を採用しています。
メーカー基準による鉛筆硬度試験での実力値です。
画面および背面カメラや背面の傷つきを防ぐ、ガード設計です。
各種コネクターやボタン周りまでケースが覆うので、安心して使用できます。
ケースを装着したままで、各種ケーブルの接続や写真撮影、ボタンの操作が可能です。
ショルダーストラップやハンドストラップが取り付けられる、ストラップホールシート(1つ穴・半透明タイプ)が付属しています。
本製品にストラップは付属していません。
適合機種
Google Pixel 10a
セット内容
ケース本体×1、ストラップホールシート(1つ穴・半透明タイプ)×1
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
PM-P261GRPFCKNV 7811504178115041PM-P261GRPFCKNVPVC、ポリカーボネート、亜鉛合金、TPU(熱可塑性ポリウレタン)ネイビー
オープン
¥2,298
¥2,528(税込)
当日出荷
PM-P261GRPFCKBK 7811513878115138PM-P261GRPFCKBKTPU(熱可塑性ポリウレタン)、ポリカーボネート、PVC、亜鉛合金ブラック
オープン
¥2,298
¥2,528(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする