曜日別特売
PM-P261GRPFCKNV Google Pixel 10a ケース ハイブリッド カバー 衝撃吸収 ストラップホールシート付 Grippy エレコム 78115041

PM-P261GRPFCKNV Google Pixel 10a ケース ハイブリッド カバー 衝撃吸収 ストラップホールシート付 Grippy エレコム 78115041
PM-P261GRPFCKNV Google Pixel 10a ケース ハイブリッド カバー 衝撃吸収 ストラップホールシート付 Grippy エレコム 78115041
PM-P261GRPFCKNV Google Pixel 10a ケース ハイブリッド カバー 衝撃吸収 ストラップホールシート付 Grippy エレコム 78115041
PM-P261GRPFCKNV Google Pixel 10a ケース ハイブリッド カバー 衝撃吸収 ストラップホールシート付 Grippy エレコム 78115041
PM-P261GRPFCKNV Google Pixel 10a ケース ハイブリッド カバー 衝撃吸収 ストラップホールシート付 Grippy エレコム 78115041
PM-P261GRPFCKNV Google Pixel 10a ケース ハイブリッド カバー 衝撃吸収 ストラップホールシート付 Grippy エレコム 78115041
PM-P261GRPFCKNV Google Pixel 10a ケース ハイブリッド カバー 衝撃吸収 ストラップホールシート付 Grippy エレコム 78115041

Google Pixel 10a ケース ハイブリッド カバー 衝撃吸収 ストラップホールシート付 Grippy

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
色ネイビー
内容量1個注文コード78115041品番PM-P261GRPFCKNV
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
¥2,298

あらゆる部位を徹底的にカバーする極限保護設計。全周に配置した独自設計のエアークッションが衝撃を吸収し、背面には高硬度のポリカーボネート素材を採用。中央のくびれ形状に平坦な面を設けることで、手に馴染む快適なグリップ感を実現したGrippyシリーズのハイブリッドケース、フレームカラータイプです。

用途
あらゆる部位を徹底的にカバーする極限保護設計。全周に配置した独自設計のエアークッションが衝撃を吸収し、背面には高硬度のポリカーボネート素材を採用。中央のくびれ形状に平坦な面を設けることで、手に馴染む快適なグリップ感を実現したGrippyシリーズのハイブリッドケース、フレームカラータイプです。
2種の素材を特殊成型し、強じんな耐久性としなやかな弾力性をあわせ持っています。
背面は高硬度5Hの軽くて丈夫なポリカーボネート素材を採用しています。
メーカー基準による鉛筆硬度試験での実力値です。
画面および背面カメラや背面の傷つきを防ぐ、ガード設計です。
各種コネクターやボタン周りまでケースが覆うので、安心して使用できます。
ケースを装着したままで、各種ケーブルの接続や写真撮影、ボタンの操作が可能です。
ショルダーストラップやハンドストラップが取り付けられる、ストラップホールシート(1つ穴・半透明タイプ)が付属しています。
本製品にストラップは付属していません。
材質
PVC、ポリカーボネート、亜鉛合金、TPU(熱可塑性ポリウレタン)
色
ネイビー
適合機種
Google Pixel 10a
セット内容
ケース本体×1、ストラップホールシート(1つ穴・半透明タイプ)×1

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする