Google Pixel 10a ケース ハイブリッド 衝撃吸収 軽量 薄型 ストラップホールシート付 TOUGH SLIM LITE
あらゆる部位を徹底的にカバーする極限保護設計。高硬度5Hの特殊素材と、弾力性のあるTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を使用し、スピーカー・カメラ周りまで覆う極み設計を施したTOUGH SLIM LITEシリーズのハイブリッドケースです。
- 用途
- あらゆる部位を徹底的にカバーする極限保護設計。TOUGH SLIM LITEシリーズのハイブリッドケースです。
2種の素材を特殊成型し、強じんな耐久性としなやかな弾力性をあわせ持っています。
背面は高硬度5Hの軽くて丈夫なポリカーボネート素材を採用しています。
メーカー基準による鉛筆硬度試験での実力値です。
耐衝撃性能を備えながら、薄型・軽量設計を実現しています。
背面カメラ周りを覆い、カメラへの傷を防ぐ、カメラレンズ保護設計です。
各種コネクターやボタン周りまでケースが覆うので、安心して使用できます。
ケースを装着したままで、各種ケーブルの接続や写真撮影、ボタンの操作が可能です。
ショルダーストラップやハンドストラップが取り付けられる、ストラップホールシート(1つ穴・半透明タイプ)が付属しています。
本製品にストラップは付属していません。
- 適合機種
- Google Pixel 10a
- セット内容
- ケース本体×1、ストラップホールシート(1つ穴・半透明タイプ)×1
- 材質
- TPU(熱可塑性ポリウレタン)、ポリカーボネート、PVC、亜鉛合金
- 内容量
- 1個
Google Pixelケース の新着商品
カテゴリ































