曜日別特売
PM-P261TSLFCKNV Google Pixel 10a ケース ハイブリッド 衝撃吸収 軽量 薄型 ストラップホールシート付 TOUGH SLIM LITE エレコム 78114788

PM-P261TSLFCKNV Google Pixel 10a ケース ハイブリッド 衝撃吸収 軽量 薄型 ストラップホールシート付 TOUGH SLIM LITE エレコム 78114788
PM-P261TSLFCKNV Google Pixel 10a ケース ハイブリッド 衝撃吸収 軽量 薄型 ストラップホールシート付 TOUGH SLIM LITE エレコム 78114788
PM-P261TSLFCKNV Google Pixel 10a ケース ハイブリッド 衝撃吸収 軽量 薄型 ストラップホールシート付 TOUGH SLIM LITE エレコム 78114788
PM-P261TSLFCKNV Google Pixel 10a ケース ハイブリッド 衝撃吸収 軽量 薄型 ストラップホールシート付 TOUGH SLIM LITE エレコム 78114788

Google Pixel 10a ケース ハイブリッド 衝撃吸収 軽量 薄型 ストラップホールシート付 TOUGH SLIM LITE

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
色ネイビー
内容量1個注文コード78114788品番PM-P261TSLFCKNV
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
¥1,998

あらゆる部位を徹底的にカバーする極限保護設計。高硬度5Hの特殊素材と、弾力性のあるTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を使用し、スピーカー・カメラ周りまで覆う極み設計を施したTOUGH SLIM LITEシリーズのハイブリッドケースです。

用途
あらゆる部位を徹底的にカバーする極限保護設計。TOUGH SLIM LITEシリーズのハイブリッドケースです。
2種の素材を特殊成型し、強じんな耐久性としなやかな弾力性をあわせ持っています。
背面は高硬度5Hの軽くて丈夫なポリカーボネート素材を採用しています。
メーカー基準による鉛筆硬度試験での実力値です。
耐衝撃性能を備えながら、薄型・軽量設計を実現しています。
背面カメラ周りを覆い、カメラへの傷を防ぐ、カメラレンズ保護設計です。
各種コネクターやボタン周りまでケースが覆うので、安心して使用できます。
ケースを装着したままで、各種ケーブルの接続や写真撮影、ボタンの操作が可能です。
ショルダーストラップやハンドストラップが取り付けられる、ストラップホールシート(1つ穴・半透明タイプ)が付属しています。
本製品にストラップは付属していません。
色
ネイビー
適合機種
Google Pixel 10a
セット内容
ケース本体×1、ストラップホールシート(1つ穴・半透明タイプ)×1
材質
TPU(熱可塑性ポリウレタン)、ポリカーボネート、PVC、亜鉛合金
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする