曜日別特売

Google Pixel 10a ケース 手帳型 マグネット フラップ 衝撃吸収 超軽量 薄型 スタンド機能付 Ultra Slim

Google Pixel 10a ケース 手帳型 マグネット フラップ 衝撃吸収 超軽量 薄型 スタンド機能付 Ultra Slim - エレコムGoogle Pixel 10a ケース 手帳型 マグネット フラップ 衝撃吸収 超軽量 薄型 スタンド機能付 Ultra Slim - エレコムGoogle Pixel 10a ケース 手帳型 マグネット フラップ 衝撃吸収 超軽量 薄型 スタンド機能付 Ultra Slim - エレコムGoogle Pixel 10a ケース 手帳型 マグネット フラップ 衝撃吸収 超軽量 薄型 スタンド機能付 Ultra Slim - エレコムGoogle Pixel 10a ケース 手帳型 マグネット フラップ 衝撃吸収 超軽量 薄型 スタンド機能付 Ultra Slim - エレコムGoogle Pixel 10a ケース 手帳型 マグネット フラップ 衝撃吸収 超軽量 薄型 スタンド機能付 Ultra Slim - エレコムGoogle Pixel 10a ケース 手帳型 マグネット フラップ 衝撃吸収 超軽量 薄型 スタンド機能付 Ultra Slim - エレコムGoogle Pixel 10a ケース 手帳型 マグネット フラップ 衝撃吸収 超軽量 薄型 スタンド機能付 Ultra Slim - エレコム

あらゆる部位を徹底的にカバーする極限保護設計。端末の薄さや軽さを損ねない、薄型・超軽量なウルトラスリムタイプの手帳型ケースです。

用途
あらゆる部位を徹底的にカバーする極限保護設計。端末の薄さや軽さを損ねない、薄型・超軽量なウルトラスリムタイプのソフトレザーケースです。
端末装着部分に衝撃を吸収するTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を使用し、端末を衝撃から守ります。
落下時に最も大きな衝撃が予想される四つ角にエアークッションを設置し、効率的に衝撃を吸収します。
不使用時に画面部分をカバーする、横開きタイプのフラップが付いています。
マグネット付きフラップなので、ワンタッチで簡単に開け閉め可能です。
受話口付きなので、フラップを閉じたまま通話が可能です。
フラップの内側に、メモやカードなどが収納できるポケットが付いています。カードを出し入れすることなく、そのままICカードを使用可能です。
フラップを開いてご使用ください。
背面を折り曲げることでスタンドとして使用でき、動画視聴などを快適に楽しめます。
各種コネクターやボタン周りまでケースが覆うので、安心して使用できます。
ケースを装着したままで、各種ケーブルの接続や写真撮影、ボタンの操作が可能です。
適合機種
Google Pixel 10a
セット内容
ケース本体×1
材質
合成皮革、TPU(熱可塑性ポリウレタン)、磁石
内容量
1個
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
PM-P261PLFUKNV 7811483178114831PM-P261PLFUKNVネイビー
オープン
¥1,998
¥2,198(税込)
翌々日出荷
PM-P261PLFUKCB 7811487678114876PM-P261PLFUKCBカーボンブラック
オープン
¥1,998
¥2,198(税込)
翌々日出荷
PM-P261PLFUKBK 7811541878115418PM-P261PLFUKBKブラック
オープン
¥1,998
¥2,198(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする