曜日別特売
PM-P261PLFUKNV Google Pixel 10a ケース 手帳型 マグネット フラップ 衝撃吸収 超軽量 薄型 スタンド機能付 Ultra Slim エレコム 78114831

PM-P261PLFUKNV Google Pixel 10a ケース 手帳型 マグネット フラップ 衝撃吸収 超軽量 薄型 スタンド機能付 Ultra Slim エレコム 78114831
PM-P261PLFUKNV Google Pixel 10a ケース 手帳型 マグネット フラップ 衝撃吸収 超軽量 薄型 スタンド機能付 Ultra Slim エレコム 78114831
PM-P261PLFUKNV Google Pixel 10a ケース 手帳型 マグネット フラップ 衝撃吸収 超軽量 薄型 スタンド機能付 Ultra Slim エレコム 78114831
PM-P261PLFUKNV Google Pixel 10a ケース 手帳型 マグネット フラップ 衝撃吸収 超軽量 薄型 スタンド機能付 Ultra Slim エレコム 78114831
PM-P261PLFUKNV Google Pixel 10a ケース 手帳型 マグネット フラップ 衝撃吸収 超軽量 薄型 スタンド機能付 Ultra Slim エレコム 78114831
PM-P261PLFUKNV Google Pixel 10a ケース 手帳型 マグネット フラップ 衝撃吸収 超軽量 薄型 スタンド機能付 Ultra Slim エレコム 78114831
PM-P261PLFUKNV Google Pixel 10a ケース 手帳型 マグネット フラップ 衝撃吸収 超軽量 薄型 スタンド機能付 Ultra Slim エレコム 78114831
PM-P261PLFUKNV Google Pixel 10a ケース 手帳型 マグネット フラップ 衝撃吸収 超軽量 薄型 スタンド機能付 Ultra Slim エレコム 78114831

Google Pixel 10a ケース 手帳型 マグネット フラップ 衝撃吸収 超軽量 薄型 スタンド機能付 Ultra Slim

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
色ネイビー
内容量1個注文コード78114831品番PM-P261PLFUKNV
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
¥1,998

あらゆる部位を徹底的にカバーする極限保護設計。端末の薄さや軽さを損ねない、薄型・超軽量なウルトラスリムタイプの手帳型ケースです。

用途
あらゆる部位を徹底的にカバーする極限保護設計。端末の薄さや軽さを損ねない、薄型・超軽量なウルトラスリムタイプのソフトレザーケースです。
端末装着部分に衝撃を吸収するTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を使用し、端末を衝撃から守ります。
落下時に最も大きな衝撃が予想される四つ角にエアークッションを設置し、効率的に衝撃を吸収します。
不使用時に画面部分をカバーする、横開きタイプのフラップが付いています。
マグネット付きフラップなので、ワンタッチで簡単に開け閉め可能です。
受話口付きなので、フラップを閉じたまま通話が可能です。
フラップの内側に、メモやカードなどが収納できるポケットが付いています。カードを出し入れすることなく、そのままICカードを使用可能です。
フラップを開いてご使用ください。
背面を折り曲げることでスタンドとして使用でき、動画視聴などを快適に楽しめます。
各種コネクターやボタン周りまでケースが覆うので、安心して使用できます。
ケースを装着したままで、各種ケーブルの接続や写真撮影、ボタンの操作が可能です。
色
ネイビー
適合機種
Google Pixel 10a
セット内容
ケース本体×1
材質
合成皮革、TPU(熱可塑性ポリウレタン)、磁石

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする