曜日別特売

AUREX LEDライト搭載ホームラジオ

AUREX LEDライト搭載ホームラジオ - 東芝AUREX LEDライト搭載ホームラジオ - 東芝AUREX LEDライト搭載ホームラジオ - 東芝AUREX LEDライト搭載ホームラジオ - 東芝AUREX LEDライト搭載ホームラジオ - 東芝

シンプルなデザイン、暗い場所でも操作しやすい蓄光選局窓、LEDライト搭載など普段使いしながら災害時への備えができるホームラジオです。くるくる回せるアンテナで電波をキャッチしやすいのも嬉しいポイントです。LEDライトは長時間使用ができ、強弱の明るさ切換えが可能。買ってすぐに使える東芝製アルカリ乾電池付属です。

付属品
イヤホン、単3形IMPULSE乾電池×2、取扱説明書(保証書付き)
その他
電池持続時間(IMPULSE乾電池使用時)(時間):FM:約88、AM:約88、LED強:約150、弱600(内蔵スピーカー使用時)
寸法(mm)
120×68×33(突起部含まず)
質量(g)
122
電源(V)
DC3(単3乾電池×2)電池付属
スピーカーサイズ(mm)
Φ57(8Ω)×1
入出力端子
イヤホン出力:Φ3.5ステレオミニ
最大出力(mW)
実用:180
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78142709AX-HR20(K)
オープン
¥2,798
¥3,078(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする