AM/FMポケットラジオ ワイドFM DSP搭載

AM/FMポケットラジオ ワイドFM DSP搭載 - オーム電機AM/FMポケットラジオ ワイドFM DSP搭載 - オーム電機AM/FMポケットラジオ ワイドFM DSP搭載 - オーム電機AM/FMポケットラジオ ワイドFM DSP搭載 - オーム電機AM/FMポケットラジオ ワイドFM DSP搭載 - オーム電機AM/FMポケットラジオ ワイドFM DSP搭載 - オーム電機AM/FMポケットラジオ ワイドFM DSP搭載 - オーム電機AM/FMポケットラジオ ワイドFM DSP搭載 - オーム電機

胸ポケットに収まるコンパクトサイズのAM/FMポケットラジオ
DSP ICを採用した高感度受信で、ワイドFM(FM補完放送)にも対応
光る同調ランプ付きで、受信局を合わせやすいシンプルな選局方式
スピーカーとイヤホンの2WAYで聴けるモノラルラジオ
FMロッドアンテナを搭載し、すぐに使える片耳イヤホン付き

仕様
ワイドFM:対応
質量(g)
約56
電源
単4形乾電池×2本
周波数(kHz)
AM受信周波数:522~1620
出力方式
スピーカー・イヤホン
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
55×90×17.3
周波数(MHz)
FM受信周波数:76~99
適合バンド
受信バンド:AM・FM
受信方式
DSP
内容量
1個
注意
※乾電池は別売です。
※乾電池持続時間はアルカリ乾電池新品使用時のJEITA規格による測定値です。
※使用環境や電池の状態などにより、乾電池持続時間は異なります。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
標準持続時間(h)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
RAD-P127N-W 0414573704145737RAD-P127N-Wホワイトスピーカー使用時 AM持続時間約32 スピーカー使用時 FM持続時間:約31
オープン
¥1,198
¥1,318(税込)
3日以内出荷
RAD-P127N-H 0414574604145746RAD-P127N-Hグレースピーカー使用時 AM持続時間約32 スピーカー使用時 FM持続時間約31
オープン
¥1,198
¥1,318(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする