ねんどでゆらゆらティータイム
つくって遊べる!ティーパーティーのバランスゲーム!
ねんどとEVAパーツでスイーツをつくり、ティーパーティー風のバランスゲームが楽しめるおもちゃです。付属のスタンドにスイーツを積んで遊べるほか、ごっこ遊びとしても幅広く活用できます。作ってからも長く遊べる内容で、ワークショップやイベントにも最適です。扱いやすい素材で初心者でも簡単に作れるため、工作教材としても人気です。
- 用途
- 工作・学校の教材・ワークショップ・イベントに。
- セット内容
- EVAシート×3、シール×1枚、ねんど×1
- 材質
- EVA、紙、樹脂系中空体、合成糊剤、防腐剤、繊維、水
- 寸法(mm)
- EVAシート1:約235×145×7、EVAシート2:約235×14×5、EVAシート3:約160×140×9、シール台紙:約150×100、ねんど:約92×20×60
- 形態
- 1個梱包:袋入り
- 適合年齢(歳)
- 5
- 内容量
- 1セット
注意
※ねんどでつくったピースは作品例です。玩具/おもちゃ の新着商品
カテゴリ







![注文コード:78141641 ねんどでゆらゆらティータイム - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78141641-260512-08.jpg)
![注文コード:78141641 ねんどでゆらゆらティータイム - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78141641-260512-02.jpg)
![注文コード:78141641 ねんどでゆらゆらティータイム - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78141641-260512-04.jpg)
![注文コード:78141641 ねんどでゆらゆらティータイム - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78141641-260512-06.jpg)


















