曜日別特売
21156 ねんどでゆらゆらティータイム アーテック[学校教材・教育玩具] 78141641

21156 ねんどでゆらゆらティータイム アーテック[学校教材・教育玩具] 78141641
21156 ねんどでゆらゆらティータイム アーテック[学校教材・教育玩具] 78141641
21156 ねんどでゆらゆらティータイム アーテック[学校教材・教育玩具] 78141641
21156 ねんどでゆらゆらティータイム アーテック[学校教材・教育玩具] 78141641

ねんどでゆらゆらティータイム

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
78141641
品番
21156
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥361
販売価格(税別)
¥328

つくって遊べる!ティーパーティーのバランスゲーム!
ねんどとEVAパーツでスイーツをつくり、ティーパーティー風のバランスゲームが楽しめるおもちゃです。付属のスタンドにスイーツを積んで遊べるほか、ごっこ遊びとしても幅広く活用できます。作ってからも長く遊べる内容で、ワークショップやイベントにも最適です。扱いやすい素材で初心者でも簡単に作れるため、工作教材としても人気です。

用途
工作・学校の教材・ワークショップ・イベントに。
セット内容
EVAシート×3、シール×1枚、ねんど×1
材質
EVA、紙、樹脂系中空体、合成糊剤、防腐剤、繊維、水
寸法(mm)
EVAシート1:約235×145×7、EVAシート2:約235×14×5、EVAシート3:約160×140×9、シール台紙:約150×100、ねんど:約92×20×60
形態
1個梱包:袋入り
適合年齢(歳)
5
注意
※ねんどでつくったピースは作品例です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする