曜日別特売

Zone Wired 2 for Business(ノイズキャンセリング対応 有線 ヘッドセット)

Zone Wired 2 for Business(ノイズキャンセリング対応 有線 ヘッドセット) - ロジクールZone Wired 2 for Business(ノイズキャンセリング対応 有線 ヘッドセット) - ロジクールZone Wired 2 for Business(ノイズキャンセリング対応 有線 ヘッドセット) - ロジクールZone Wired 2 for Business(ノイズキャンセリング対応 有線 ヘッドセット) - ロジクールZone Wired 2 for Business(ノイズキャンセリング対応 有線 ヘッドセット) - ロジクールZone Wired 2 for Business(ノイズキャンセリング対応 有線 ヘッドセット) - ロジクールZone Wired 2 for Business(ノイズキャンセリング対応 有線 ヘッドセット) - ロジクールZone Wired 2 for Business(ノイズキャンセリング対応 有線 ヘッドセット) - ロジクール

有線接続対応のヘッドセット「Zone Wired 2」。
MSバージョンがMicrosoft Teams、UCバージョンがZoom・Google Meet・Google Voiceの認定を受けており、安心して会社のPCに接続できます。
独自のAI技術によるノイズ抑制機能や4つのノイズキャンセリングマイクを搭載し、クリアで安定した音声品質を実現します。
専用アプリを使用することで好みに合った音質のカスタマイズも可能で、騒がしいオフィスのオープンエリアでも、静かで集中できる環境を作り出します。
約223gの軽量設計や柔らかい素材のイヤーパッド、ヘッドバンド部分のデザイン設計で快適さを保っており、
従来モデル「Zone Wired」と比較して約79%の消費電力削減を実現しました。
《製品特長》
・独自のAI技術を活用したAdvanced Call Clarity機能搭載、話し手と聞き手双方の音声をクリアに
・2つのノイズキャンセリングマイク搭載でクリアで安定した音声品質を保持
・専用アプリ「Logi Tune」で好みの音質やマイク感度の調整、ファームウェアの更新が可能
・軽量&耐久性を考慮した設計により長時間・長期間の使用が可能
・Zoom、Microsoft Teams、Google Meetの認定を取得。各会議プラットフォームとの互換性を確保
・USB-CまたはUSB-A端子での有線接続に対応
・電力効率の向上により、従来モデル「Zone Wired」と比較して約79%の消費電力削減を実現

付属品
製品本体、USB-Aアダプター、キャリングケース、取扱説明書、保証規定
仕様
オーバーヘッド
色
グラファイト
ケーブル長(m)
1.9
本体質量(g)
223.5
対応OS
Windows、macOS、ChromeOS、iOS、iPadOS、Android
接続方式
USB-CまたはUSB-A端子での有線接続
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
183.6×73×185.2
機能
【マイク】AI処理によるノイズキャンセリングマイク(2個)、マイクイコライザー ※Microsoft Teams 認定のオープンオフィス環境向けマイク 【ヘッドホン】アダプティブ ハイブリッドANC、ボリュームコントロール
周波数特性
【マイク】100~8kHz 【ヘッドホン】Music Mode:20~20KHz / Talk Mode:100~8KHz
保証期間
2年間
サイズ(mm)
【ドライバー】40
RoHS指令(10物質対応)
対応
イヤホン形状
オーバーヘッド型
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
認定取得
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78142858ZONEWIRED2MSMicrosoft Teams
オープン
¥18,980
¥20,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
78142867ZONEWIRED2UCZoom、Google Meet、Google Voice
オープン
¥18,980
¥20,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
ロジクール レビューキャンペーン 人気のPC周辺機器を多数紹介!レビュー投稿で100名様に1,000円値引クーポンが当たる! 11/30(月)まで 詳しくはこちら
対象期間:
2026/9/1(火)~2026/11/30(月)
対象商品:
ロジクール レビューキャンペーンページに掲載されている商品
クーポン付与対象:
対象期間内に対象商品をご購入のうえ、商品レビューをご投稿いただいた方
参加方法:
対象期間中にモノタロウサイトで対象商品を購入し、商品レビューをご投稿いただいた方から抽選で100名様に、モノタロウで使用できる1,000円分の値引クーポンを進呈します。特別な応募手続きは不要です。
クーポン付与期間:
2027/1/8(金)までを目安にメールで付与します。
クーポン利用可能なサービス:
モノタロウサイト(企業向け購買サービスは対象外)
クーポン利用可能期間:
付与日当日から2週間
その他注意事項:
ご注文後に商品の返品や注文キャンセルをされた場合は、クーポン付与対象外となります。
メールアドレスのご登録がない場合はクーポン付与の対象となりません。
クーポンは第三者への譲渡はできません。
クーポンのご利用方法について詳しくはご利用ガイドの『クーポンのご利用方法について』をご参照ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする