type-C有線 DAC搭載高音質カラフルイヤホンマイク
高音質DACを搭載し、高音質・低ノイズで臨場感のある音を楽しめるUSB Type-C対応の有線イヤホン。なめらかな手触りと耳にフィットする音漏れの少ないカナル型で、マイク内蔵リモコンから音楽再生・スキップ・停止・音量調整・通話操作ができます。
- 仕様
- 【デジタルオーディオデコーダ】16bit/48000kHz
- セット内容
- イヤホン本体、イヤーピースS/M/L(Mは本体装着済み)、取扱説明書、保証書
- 材質
- ABS、PC、アルミニウム
- 質量(g)
- 約17
- 形式
- 【マイク】6022 EMC
- 全長(m)
- 約1.2(Y型)
- 感度
- 【スピーカー】94±3dB@1kHz
- 対応機種
- USB Type-CポートのiPhone、スマートフォン、iPad
- 周波数範囲(Hz)
- 【マイク応答】100~10k
- 再生周波数(Hz)
- 20~20k
- プラグ形状
- USB Type-Cコネクター
- インピーダンス(Ω)
- 24±3.6
- ドライバーユニット(Φmm)
- 10
- 音圧感度(dB)
- -42±3
- 内容量
- 1個
注意
※写真撮影と音声コントロールはiPhoneのみ対応。※USB Type-Cポート搭載機器でも、すべての機種での接続・動作を保証するものではありません。適合機種を確認して使用してください。
ヘッドホン/イヤホン/マイク の新着商品
カテゴリ










![アクティブノイズキャンセリング搭載 USB Type-Cコネクタ ステレオイヤホン [ブラック] PGA アクティブノイズキャンセリング搭載 USB Type-Cコネクタ ステレオイヤホン [ブラック] PGA](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07141202-261106-04.jpg)
![アクティブノイズキャンセリング搭載 USB Type-Cコネクタ ステレオイヤホン [ホワイト] PGA アクティブノイズキャンセリング搭載 USB Type-Cコネクタ ステレオイヤホン [ホワイト] PGA](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07141448-261106-04.jpg)
![アクティブノイズキャンセリング搭載 USB Type-Cコネクタ ステレオイヤホン [レッド] PGA アクティブノイズキャンセリング搭載 USB Type-Cコネクタ ステレオイヤホン [レッド] PGA](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07141317-261106-02.jpg)









