innowa 防犯あんしん電話録音機

innowa 防犯あんしん電話録音機 - NHTechnology(NHテクノロジー)innowa 防犯あんしん電話録音機 - NHTechnology(NHテクノロジー)innowa 防犯あんしん電話録音機 - NHTechnology(NHテクノロジー)innowa 防犯あんしん電話録音機 - NHTechnology(NHテクノロジー)innowa 防犯あんしん電話録音機 - NHTechnology(NHテクノロジー)innowa 防犯あんしん電話録音機 - NHTechnology(NHテクノロジー)innowa 防犯あんしん電話録音機 - NHTechnology(NHテクノロジー)innowa 防犯あんしん電話録音機 - NHTechnology(NHテクノロジー)

特殊詐欺や不審な電話から守る、頼れる見張り役!
最大150時間たっぷり録音!保存件数は最大100件!
警告アナウンスで迷惑電話対策で着信時に自動で「この通話は防犯のため録音されます」と流れます。
迷惑・詐欺電話の抑止に効果が期待できます。
簡単取り付けで、届いたその日から、いまお使いの電話機に接続するだけで特別な工事や設定は不要。
自動通話録音で証拠をしっかり残します。
かかってきた通話を自動で録音し、必要なときに内容を確認、証拠としても活用できます。

用途
ご自宅の電話に安心をそっとプラスするように。
付属品
ACアダプター、USBケーブル(約1.8m)、モジューラーコード(約1m)、保証書付取扱説明書、簡単取り付けガイド
適合
アナログ2線式
質量(g)
105
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
113×69×33
端子
音声出力端子:Φ3.5mmミニジャック、電話回線端子:モジューラー、電話機端子:モジューラー、電源入力端子:DC5V(USB-C)
録音方式
録音方法:自動、保存方式:内部メモリー、録音時間:最大9,000分(90分×最大100件)、ファイル作成:1通話ごとに1件、消去方法:個別
再生形式
録音音声の取り出し:アナログ/音声出力端子
内容量
1個
注意
※下記に該当する場合は、正常に動作しない場合があります。
※ご使用中の電話機の種類や機種、ご契約中の電話回線の種類、IP電話や携帯電話回線を使用している場合、、電話回線が電話機以外の機器と接続されている場合
※また、ガス警報装置や非常通通報装置などを同じ電話回線で使用している場合は、誤作動や動作不良の原因となるおそれがあるため、本機との併用は避けてください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78142325SP001
オープン
¥9,098
¥10,008(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電話機・ファックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする