スライヴ ペット用クリッパー MODEL509-P 509-Pシリーズ
手にフィットする超小型設計で、持ちやすさ、握りやすさを実現。
超小型ボディにより操作性・作業性が大幅に向上。
操作性を重視した新設計デザイン。
- 付属品
- オイル・ブラシ
- 質量(g)
- (刃付)約350
- 電源(V)
- AC100
- 消費電力(W)
- 10
- コード長さ(m)
- 約2.5
- 刃幅(mm)
- 45
- サイズ(mm)
- (刃付)長さ140×幅45×高さ42
- アズワン品番
- 60-9831-87
- 刈高調整(mm)
- 1
- 内容量
- 1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥20,000/税込¥22,000 |
介護用品 の新着商品
カテゴリ




















