座・湯~マット極厚

座・湯~マット極厚 - みずわ工業座・湯~マット極厚 - みずわ工業座・湯~マット極厚 - みずわ工業座・湯~マット極厚 - みずわ工業座・湯~マット極厚 - みずわ工業

風呂場・サウナルームで座る際の尻敷きマットです。
表・裏面とも抗菌剤を使用しており、衛生的に使用できます。
水や汚れが染みにくい構造で、お手入れも簡単。別売の座・湯ラックには合計16枚、座・湯ラック(スリム)は合計8枚収納可能です。

用途
風呂場・サウナルーム
材質
発泡EVA
厚さ(mm)
23
横(mm)
400
防炎性能試験番号
EO 080110
最長寸法(mm)
320
内容量
1ケース(8枚)
注意
※商品写真の色調は実物と多少異なることがあります。
※この製品をサウナルーム等、高温下で使用する際は、
※ 使用者が出入りの都度持ち運びください。
※ 常時設置しておくと温度の影響を受けて、製品が変形する恐れがあります。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
- 0444411104444111-ライトブルー
¥24,000
¥18,980
¥20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
- 0444412004444120-ブラック
¥24,000
¥18,980
¥20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「入浴用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする