マイナスイオンストレートアイロン VSIシリーズ
髪に熱を優しく素早く伝えるセラミックコーティング。
髪に密着しやすく優しく挟めるクッションプレート。
マイナスイオン機能搭載。
絡まりにくく使いやすい、回転式コード。
- その他
- その他スイッチ:温度調節ボタン
- 電源(V)
- AC100-240・50/60Hz共用
- 消費電力(W)
- 39-43
- コード長さ(m)
- 約1.7
- 最高温度(℃)
- 約200(周囲温度30の場合)
- プレート寸法(mm)
- 幅26×長さ90
- プレート
- セラミックコーティング
- 対応
- クッションプレート:〇
- イオン
- マイナスイオン
- 機能
- プレートロック機構:〇、回転式コード:〇、自動電源OFF:〇約60分後、メインスイッチ:ON-OFF、温度ロック:○
- 温度調節
- 4段階(200・180・160・140)
- アズワン品番
- 60-7279-50
- 加熱温度(℃)
- スピード:約60秒(100到達時間)
- 内容量
- 1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥20,000/税込¥22,000 |
介護用品 の新着商品
カテゴリ
































