バスローブ 着丈 105cm ココローブバスローブ タオル地 レディース 速乾 グレー
洗うほどにふっくら感が増して、しっかり吸水してくれるバスローブです。
ぎっしり詰まったパイル糸には天然コットン100%使用しています。
肌に直接触れない部分にマイクロファイバーを使用していて、一般のタオルの約3倍の吸収力があります。
「cocochiena(ココチエナ)」シリーズは心地よい暮らしを応援してくれるアイテムです。
2色混合パイルによるナチュラルで温かい色味なのでお風呂上がりの癒し時間を気持ちよく過ごせます。
- 材質
- 綿93%、ポリエステル7% パイル:綿100%
- 備考
- ※サイズの表記は平置き採寸のサイズです
- 対応
- 乾燥機:使用不可
- 寸法(cm)
- 肩幅:約 40 袖丈:約 53 ウェスト:約 43 着丈:約 105
- アズワン品番
- 54-1485-04
- 内容量
- 1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥20,000/税込¥22,000 |
入浴関連 の新着商品
カテゴリ



















![マックス抹茶香るボディソープ 本体 ケース 450ml MAX(マックス)[厨房用品] マックス抹茶香るボディソープ 本体 ケース 450ml MAX(マックス)[厨房用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07372518-261113-02.jpg)







