曜日別特売

風呂ふた シャッター M11 70×110cm 用 Ag銀イオン 抗菌 イージーウェーブ 実寸70×111.1cm オレンジ

風呂ふた シャッター M11 70×110cm 用 Ag銀イオン 抗菌 イージーウェーブ 実寸70×111.1cm オレンジ - ケィ・マック風呂ふた シャッター M11 70×110cm 用 Ag銀イオン 抗菌 イージーウェーブ 実寸70×111.1cm オレンジ - ケィ・マック

イオン配合で衛生的なシャッター式風呂ふたです。
ミューファンパウダーは人体に害のない「純銀」を使用しているので、人体に有害とされる成分はほとんど含んでいません。
巻き戻りにくく、コンパクト収納できます。
持ち運びがラクラクな軽さで持ち運び時の負担が軽減されます。

材質
本体:ポリプロピレン 軟質・スベリ止め:オレフィン系エラストマー
質量(kg)
約 1.9
備考
※商品の特性上サイズに10mm程度の誤差が生じる場合がございます。
寸法(cm)
実寸サイズ:約 奥行70×幅111.1×厚さ1.7
アズワン品番
54-1466-20
内容量
1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78146236-
¥7,000
¥6,998
¥7,698(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1につき¥0/税込¥0
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「入浴用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする