風呂ふた 組み合わせ 75×110cm 用 取っ手付き 3枚組 Ag銀イオン 日本製 実寸73×108cm
イオン配合で衛生的な組み合わせ式風呂ふたです。
ミューファンパウダーは人体に害のない「純銀」を使用しているので、人体に有害とされる成分はほとんど含んでいません。
薄くてかさばらないので、省スペースに収納出来ます。
持ち運びが楽な取っ手が付いています。
凹凸がないフラット形状で汚れにくくお掃除がしやすいです。
安全と安心の目印SGマーク製品です。
- 材質
- 本体:アルミ樹脂複合板 エッジプロテクター:オレフィン系エラストマー 取っ手:ABS ビス:皿タッピングネジ(M14×12)SUS ワッシャー:ジュラコン(R)化粧キャップ:ポリエチレン
- 寸法(mm)
- 実寸サイズ:約 奥行73×幅108×厚さ1(cm)1枚あたり:約 奥行73×幅36×厚さ1(cm)取っ手込みの厚さ:約3.5(cm)
- 質量(kg)
- 約 2.7
- 備考
- ※商品の特性上サイズに10mm程度の誤差が生じる場合がございます。
- アズワン品番
- 54-1465-90
- 内容量
- 1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥20,000/税込¥22,000 |
介護用品 の新着商品
カテゴリ


























