風呂ふた シャッター S12 イージーウェーブネオ 65×120cm シャッター式風呂ふた ブルー
巻きながら開閉するシャッタータイプの風呂ふたです。
隅に汚れがたまりがちだった溝の角をなくし、奥までしっかりスポンジの届くウェーブフォルムを採用しているので、お手入れ簡単です。
コンパクトに丸めて省スペースで収納ができるので、アパートなどの狭いお風呂にも最適です。
- 材質
- 本体:ポリプロピレン 軟質部・滑り止め:オレフィン系エラストマー
- 質量(kg)
- 約 2
- 備考
- ※商品の特性上サイズに10mm程度の誤差が生じる場合がございます
- 寸法(cm)
- 規格サイズ:約 奥行65×幅120実寸サイズ:約 奥行65×幅121×厚さ1.7
- アズワン品番
- 54-1466-39
- 内容量
- 1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥20,000/税込¥22,000 |
介護用品 の新着商品
カテゴリ


























