風呂ふた 組み合わせ 保温 ECOウォーム neo L14 75×140cm 用 3分割 ブラウン
立て掛けてコンパクトに収納できる風呂ふたです。
従来品より20%軽量で扱いやすいです。
抗菌・防カビ加工が施されています。
凹凸が少ないからお手入れラクラクです。
- 材質
- 本体:発泡ポリスチレン、ポリプロピレン エッジプロテクター:オレフィン系エラストマー
- 寸法(mm)
- 製品サイズ:約 奥行73×幅138×厚さ1.75(cm)1枚あたり:約 奥行73×幅46×厚さ1.75(cm)
- 質量(kg)
- 約 2.5
- 備考
- ※商品の特性上サイズに10mm程度の誤差が生じる場合がございます
- アズワン品番
- 54-1466-09
- 内容量
- 1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥20,000/税込¥22,000 |
介護用品 の新着商品
カテゴリ
































