風呂ふた 折りたたみ 抗菌 防カビ SIAA L16 75×160cm 用 メタリックシルバー
省スペースに収納できる折りたたみ式風呂ふたです。
SIAAの安全性と抗菌・防カビ性の基準を合格しており、安心してお使いいただけます。
折りたたみ部分の凹凸が少なくお手入れが簡単です。
キャップに指がかかるデザインで開閉しやすいです。
安全と安心の目印SGマーク製品です。
- 材質
- 本体・キャップ:ポリプロピレン 軟質・すべり止め:オレフィン系エラストマー
- 質量(kg)
- 約 3.2
- 備考
- ※商品の特性上サイズに10mm程度の誤差が生じる場合がございます
- 寸法(cm)
- 製品サイズ:約 奥行75×幅159×厚さ1.1折りたたみ時:約 奥行75×幅11×厚さ22
- アズワン品番
- 54-1467-01
- 内容量
- 1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥20,000/税込¥22,000 |
介護用品 の新着商品
カテゴリ
































