歯磨きコップ BEAR うがいコップ タンブラー 歯磨きタンブラー 280mL 日本製 PolaeBear
ゆるいクマたちの表情がなんとも愛らしい歯磨き&うがいコップです。
クセになるクマたちの可愛さは、ぜひ5体全員揃えたくなります。
軽くて丈夫なプラスチック製なので、お子様も安心してご使用頂けます。
光沢を抑えたマットな質感です。
- 材質
- ABS樹脂
- 容量(mL)
- 約280
- 対応
- 食器洗い乾燥機:使用不可
- 寸法(cm)
- 約高さ7.9 直径:約8.2
- アズワン品番
- 54-1408-96
- 電子レンジ
- 使用不可
- 内容量
- 1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥500/税込¥550 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥500/税込¥550 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥500/税込¥550 |
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥20,000/税込¥22,000 |
介護用品 の新着商品
カテゴリ




























