曜日別特売

歯磨きコップ BEAR うがいコップ タンブラー 歯磨きタンブラー 280mL 日本製 BlackBear

歯磨きコップ BEAR うがいコップ タンブラー 歯磨きタンブラー 280mL 日本製 BlackBear - ナカジマ歯磨きコップ BEAR うがいコップ タンブラー 歯磨きタンブラー 280mL 日本製 BlackBear - ナカジマ

ゆるいクマたちの表情がなんとも愛らしい歯磨き&うがいコップです。
クセになるクマたちの可愛さは、ぜひ5体全員揃えたくなります。
軽くて丈夫なプラスチック製なので、お子様も安心してご使用頂けます。
光沢を抑えたマットな質感です。

材質
ABS樹脂
容量(mL)
約280
対応
食器洗い乾燥機:使用不可
寸法(cm)
約高さ7.9 直径:約8.2
アズワン品番
54-1408-99
電子レンジ
使用不可
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78143689-
¥1,200
¥1,198
¥1,318(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「口腔ケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする