曜日別特売

歯ブラシ除菌キャップ スライド式 コンパクト 防水設計IPX7 FF-SSTIシリーズ

歯ブラシ除菌キャップ スライド式 コンパクト 防水設計IPX7 FF-SSTIシリーズ - Fluke Forest(フルークフォレスト)歯ブラシ除菌キャップ スライド式 コンパクト 防水設計IPX7 FF-SSTIシリーズ - Fluke Forest(フルークフォレスト)歯ブラシ除菌キャップ スライド式 コンパクト 防水設計IPX7 FF-SSTIシリーズ - Fluke Forest(フルークフォレスト)歯ブラシ除菌キャップ スライド式 コンパクト 防水設計IPX7 FF-SSTIシリーズ - Fluke Forest(フルークフォレスト)歯ブラシ除菌キャップ スライド式 コンパクト 防水設計IPX7 FF-SSTIシリーズ - Fluke Forest(フルークフォレスト)歯ブラシ除菌キャップ スライド式 コンパクト 防水設計IPX7 FF-SSTIシリーズ - Fluke Forest(フルークフォレスト)歯ブラシ除菌キャップ スライド式 コンパクト 防水設計IPX7 FF-SSTIシリーズ - Fluke Forest(フルークフォレスト)歯ブラシ除菌キャップ スライド式 コンパクト 防水設計IPX7 FF-SSTIシリーズ - Fluke Forest(フルークフォレスト)

出張や、旅行、オフィスや自宅でも、毎日の歯ブラシを衛生的で、携帯性の優れたものにしてくれる歯ブラシ除菌キャップです。
IPX7の防水設計だから、ジャブジャブ洗えて、歯磨き粉などの汚れがついてしまっても大丈夫。
専用のマグネット式の充電ケーブルで1度充電すれば約40日間の使用が可能です。

満充電から1日2回3分間除菌で換算しています。
除菌はUV-C深紫外線を使って除菌除菌器では既におなじみのUV除菌方式ですが、長年UV除菌器を開発してきたULTRAWAVE社は安全性を考慮して弱電力で波長に広がりを持たせず集中したUV波長のLEDを搭載することで効率よく省電力で除菌を行います。
小型ボディに3.7v160mAhのバッテリーを内蔵しています。
歯ブラシを固定する部分はシリコンゴムによりしっかり固定されます。
収縮性のあるシリコンで様々な歯ブラシを固定できます。
おおよその歯ブラシが挿入できるように設計されておりますが、大型ブラシや特殊形状の歯ブラシはご利用いただけない場合があります。

付属品
本体、取説、専用充電ケーブル
寸法(mm)
外観:24.2×51×35
ホワイト
質量(g)
35
時間
除菌:3分 自動タイマー
波長(nm)
UV:265~315
バッテリー
リチウムバッテリー3.7V 160mAh
保証期間
6ヶ月
アズワン品番
60-9626-47
素材
ABS+PC+Quartz,Silicone, etc.
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78145475FF-SSTI-WH
4,850
4,798
5,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1につき¥0/税込¥0
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

口腔ケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする