竹でできた水てっぽう

竹でできた水てっぽう - アーテック[学校教材・教育玩具]竹でできた水てっぽう - アーテック[学校教材・教育玩具]竹でできた水てっぽう - アーテック[学校教材・教育玩具]

日本の伝統にふれながら水遊び!指導書付きで保育活動がもっと豊かに!
先生や保護者と一緒に使える幼保園用年間教材シリーズの「竹でできた水てっぽう」です。日本で親しまれてきた「竹」に触れることができます。活動の目的やお子様への掛け声例が記載した指導用紙付。保育の5領域のうち、「人間関係」と「健康」に対応しています。竹の水てっぽうを使用した遊び方なども記載しています。【アーテック幼保園用年間教材シリーズとは?】厚生労働省の保育所保育指針、文部科学省の幼稚園教育要領で定められた保育の5領域に対応した教材です。保育の5領域とは、保育のねらいを、心身の健康に関する領域「健康」、人との関わりに関する領域「人間関係」、身近な環境との関わりに関する領域「環境」、言葉の獲得に関する領域「言葉」、感性と表現に関する領域「表現」の5つの領域に分類したものです。この5領域の要素を詰め込んだ教材で、日本の文化や伝統にも触れながら、新しい発見をすることができます。指導書付きで、指導経験の浅い方でも安心してご指導いただけます。各月ごとの販売ですので、年間カリキュラムとしての実施や季節イベントでの実施など、様々なカリキュラムに導入しやすいパッケージです。

用途
学校の教材・幼稚園・イベント・保育園に。
セット内容
本体×1、指導用紙×1
材質
竹
寸法(mm)
Φ40×310
形態
1個梱包:ネット入り
適合年齢(歳)
3
内容量
1セット
注意
※遊び終わったらしっかり乾燥してください。カビの原因となります。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7814173821235
¥660
¥455
¥501(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする