AUREX 高音質ミニCDラジカセ
高磁力スピーカー搭載、透明感のあるクリアな音質と原音に近い自然な再生を実現。さらに振動版やセンターキャップなどの構造を最適化することで厚みのある豊かな音質が楽しめるコンパクトなCDラジカセです。Bluetooth受信機能を搭載しているため、スマホ等の音源を本機スピーカーで楽しむことも可能です。
- 付属品
- 電源コード、取扱説明書
- その他
- ●CD部:チャンネル:2、サンプリング周波数:44.1kHz、メディア:CD、CD-R/RW(CD-DAフォーマットで記録されたディスク)、レジューム再生●カセット部:トラック方式:4トラック2チャンネル、録音方式:DCバイアス録音、消去方式:マグネット消去、推奨テープ:ノーマルカセットC60●ラジオ部:受信周波数:FM76-108MHz、AM531-1710kHz●電池持続時間(アルカリ乾電池使用時)(時間):CD再生:約15、ラジオ受信:約48、テープ再生:約28
- 寸法(mm)
- 228×110×206(突起部除く)
- 質量(kg)
- 1.5(乾電池含まず)
- 電源(V)
- AC10050/60Hz、DC9 単2乾電池×6(別売り)
- 消費電力(W)
- 9
- 最大出力(W)
- 実用:1.5+1.5
- 出力端子
- ヘッドフォン:Φ3.5ステレオミニ
- Bluetooth
- Ver.5.3、対応プロファイル:A2DP、AVRCP、対応コーデック:SBC、見通し10m
- スピーカーサイズ(mm)
- Φ40コーン型(4Ω)×2
- 内容量
- 1台
オーディオ の新着商品
カテゴリ






























