曜日別特売
AX-KCR80(K) AUREX 高音質ミニCDラジカセ 東芝 78142745

AX-KCR80(K) AUREX 高音質ミニCDラジカセ 東芝 78142745
AX-KCR80(K) AUREX 高音質ミニCDラジカセ 東芝 78142745
AX-KCR80(K) AUREX 高音質ミニCDラジカセ 東芝 78142745
AX-KCR80(K) AUREX 高音質ミニCDラジカセ 東芝 78142745

AUREX 高音質ミニCDラジカセAX-KCR80(K)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
78142745
品番
AX-KCR80(K)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
¥13,980

高磁力スピーカー搭載、透明感のあるクリアな音質と原音に近い自然な再生を実現。さらに振動版やセンターキャップなどの構造を最適化することで厚みのある豊かな音質が楽しめるコンパクトなCDラジカセです。Bluetooth受信機能を搭載しているため、スマホ等の音源を本機スピーカーで楽しむことも可能です。

付属品
電源コード、取扱説明書
その他
●CD部:チャンネル:2、サンプリング周波数:44.1kHz、メディア:CD、CD-R/RW(CD-DAフォーマットで記録されたディスク)、レジューム再生●カセット部:トラック方式:4トラック2チャンネル、録音方式:DCバイアス録音、消去方式:マグネット消去、推奨テープ:ノーマルカセットC60●ラジオ部:受信周波数:FM76-108MHz、AM531-1710kHz●電池持続時間(アルカリ乾電池使用時)(時間):CD再生:約15、ラジオ受信:約48、テープ再生:約28
寸法(mm)
228×110×206(突起部除く)
質量(kg)
1.5(乾電池含まず)
電源(V)
AC10050/60Hz、DC9 単2乾電池×6(別売り)
消費電力(W)
9
最大出力(W)
実用:1.5+1.5
出力端子
ヘッドフォン:Φ3.5ステレオミニ
Bluetooth
Ver.5.3、対応プロファイル:A2DP、AVRCP、対応コーデック:SBC、見通し10m
スピーカーサイズ(mm)
Φ40コーン型(4Ω)×2

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オーディオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする